Eriks
GATES

GATES Ribbenband, Micro-V® Serie, Type PJ, PCP (Polychloropreen), 1016mmx38mm, 16 Rib

  • ERIKS:12069872
  • Fabrikant:5414465516801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 43,83/ stukexcl. btw

€ 53,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Micro-V®
Type
PJ
Steek
2.34 mm
Hoogte
3.5 mm
Breedte (boven)
38 mm
Dikte
3.5 mm
Aantal ribben
16
Effectieve lengte (ISO)
1016 mm
Referentielengte (ISO)
1016 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
20 mm
DIN-norm
DIN 7867
Amerikaans model
400J
Gewicht
0.16 kg