Eriks
GATES

GATES Poly V-Riem MICRO-V® PM7646/10

  • ERIKS:12071498
  • Fabrikant:5414465683060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.619,27/ stukexcl. btw

€ 1.959,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Micro-V
Type
PM
Steek
9.4 mm
Hoogte
12.5 mm
Aantal ribben
10
Effectieve lengte (ISO)
7646 mm
Referentielengte (ISO)
7646 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
180 mm
Amerikaans model
3010M
Gewicht
9.48 kg