Eriks
GATES

GATES Poly V-Riem MICRO-V® PM5029/5

  • ERIKS:13621667
  • Fabrikant:5414465527067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 532,46/ stukexcl. btw

€ 644,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Micro-V
Type
PM
Steek
9.4 mm
Hoogte
12.5 mm
Aantal ribben
5
Effectieve lengte (ISO)
5029 mm
Referentielengte (ISO)
5029 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
180 mm
Amerikaans model
1980M
Gewicht
3.105 kg