Eriks
GATES

GATES Poly V-Riem MICRO-V® PM4648/16

  • ERIKS:13621662
  • Fabrikant:5414465528781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.616,48/ stukexcl. btw

€ 1.955,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Micro-V
Type
PM
Steek
9.4 mm
Hoogte
12.5 mm
Aantal ribben
16
Effectieve lengte (ISO)
4648 mm
Referentielengte (ISO)
4648 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
180 mm
Amerikaans model
1830M
Gewicht
9.216 kg