Eriks
GATES

GATES Poly V-Riem MICRO-V® PM3531/8

  • ERIKS:13621589
  • Fabrikant:5414465526749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 612,35/ stukexcl. btw

€ 740,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Micro-V
Type
PM
Steek
9.4 mm
Hoogte
12.5 mm
Aantal ribben
8
Effectieve lengte (ISO)
3531 mm
Referentielengte (ISO)
3531 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
180 mm
Amerikaans model
1390M
Gewicht
3.48 kg