€ 991,86/ stukexcl. btw
€ 1.200,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Micro-V |
Type | PM |
Steek | 9.4 mm |
Hoogte | 12.5 mm |
Aantal ribben | 18 |
Effectieve lengte (ISO) | 2515 mm |
Referentielengte (ISO) | 2515 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Min. schijfdiameter | 180 mm |
Amerikaans model | 990M |
Gewicht | 5.544 kg |