Eriks
GATES

GATES Poly V-Riem MICRO-V® PL991/8

  • ERIKS:13620909
  • Fabrikant:5414465530807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,38/ stukexcl. btw

€ 81,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Micro-V
Type
PL
Steek
4.7 mm
Hoogte
6.4 mm
Aantal ribben
8
Effectieve lengte (ISO)
991 mm
Referentielengte (ISO)
991 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
75 mm
Amerikaans model
390L
Gewicht
0.296 kg