Eriks
GATES

GATES Poly V-Riem MICRO-V® PL991/15

  • ERIKS:13620914
  • Fabrikant:5414465531989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,32/ stukexcl. btw

€ 152,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Micro-V
Type
PL
Steek
4.7 mm
Hoogte
6.4 mm
Aantal ribben
15
Effectieve lengte (ISO)
991 mm
Referentielengte (ISO)
991 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
75 mm
Amerikaans model
390L
Gewicht
0.555 kg