€ 169,10/ stukexcl. btw
€ 204,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Micro-V |
Type | PL |
Steek | 4.7 mm |
Hoogte | 6.4 mm |
Aantal ribben | 14 |
Effectieve lengte (ISO) | 1613 mm |
Referentielengte (ISO) | 1613 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Min. schijfdiameter | 75 mm |
Amerikaans model | 635L |
Gewicht | 0.84 kg |