Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling recht metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting 5G12FDLORX

  • ERIKS:1064267
  • Fabrikant:5412571533354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,76/ stukexcl. btw

€ 11,81incl. btw

1024 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FDLORX/FDHORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
12L - M18x1.5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
58.5 mm
B
30 mm
D
5/16"
H
22 mm