Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling recht metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting 4G8FDLORX

  • ERIKS:1033072
  • Fabrikant:5414465712234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,08/ stukexcl. btw

€ 8,57incl. btw

656 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FDLORX/FDHORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
8L - M14x1.5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
52.5 mm
B
26.5 mm
D
1/4"
H
17 mm