Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOS wartelende binnendraad pijpaansluiting 8G12FDHORX90

  • ERIKS:13533348
  • Fabrikant:5400608055023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,14/ stukexcl. btw

€ 30,42incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
12S - M20x1.5
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
73.1 mm
B
35.7 mm
H
24 mm
E
53.1 mm
D
1/2"