Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOS wartelende binnendraad pijpaansluiting 4G10FDHORX90

  • ERIKS:11285386
  • Fabrikant:5414465712890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,27/ stukexcl. btw

€ 20,90incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
10S - M18x1.5
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
60 mm
B
34 mm
H
22 mm
E
36.5 mm
D
1/4"