Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOS wartelende binnendraad pijpaansluiting 10G25FDHORX90xBULK

  • ERIKS:14607238
  • Fabrikant:5414465053634
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,77/ stukexcl. btw

€ 84,42incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
25S - M36x2.0
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard