Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOS wartelende binnendraad pijpaansluiting 10G16FDHORX90

  • ERIKS:13672381
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,00/ stukexcl. btw

€ 203,28incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
16S - M24x1.5
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard