€ 22,25/ stukexcl. btw
€ 26,92incl. btw
234 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FDLORX90/FDHORX90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Metrisch 24° conus met o-ring |
Maat aansluiting | 15L - M22x1.5 |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 77.8 mm |
B | 40.3 mm |
D | 1/2" |
E | 42 mm |
H | 27 mm |