Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting 8G12FDLORX90

  • ERIKS:11285619
  • Fabrikant:5400608154276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,88/ stukexcl. btw

€ 40,99incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
12L - M18x1.5
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
71.7 mm
B
34.2 mm
H
22 mm
E
37 mm
D
1/2"