Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting 6G10FDLORX90

  • ERIKS:1034040
  • Fabrikant:5414465699818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,16/ stukexcl. btw

€ 23,18incl. btw

162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
10L - M16x1.5
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
60.1 mm
B
32.2 mm
H
19 mm
E
36.5 mm
D
3/8"