Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting 5G8FDLORX90

  • ERIKS:11285513
  • Fabrikant:5412571533781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,86/ stukexcl. btw

€ 27,66incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
8L - M14x1.5
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
61.4 mm
B
33.4 mm
H
17 mm
E
35 mm
D
5/16"