Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting 10G18FDLORX90

  • ERIKS:1064147
  • Fabrikant:5414465050220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,49/ stukexcl. btw

€ 41,73incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
18L - M26x1.5
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
85.1 mm
B
47.8 mm
H
32 mm
E
51.5 mm
D
5/8"