Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling gebogen 45° metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting 4G8FDLORX45

  • ERIKS:1033066
  • Fabrikant:5414465712265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,67/ stukexcl. btw

€ 18,96incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FDLORX45/FDHORX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
8L - M14x1.5
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
65.1 mm
B
39 mm
D
1/4"
E
16.2 mm
H
17 mm