Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8MS

  • ERIKS:11374003
  • Fabrikant:5412571526653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,26/ stukexcl. btw

€ 46,29incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MS
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
SAE 45°
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
A
73.5 mm
B
36 mm
D
1/2"
H
20.6 mm