€ 41,70/ stukexcl. btw
€ 50,46incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MQLH90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Quick-Lok High |
Type aansluiting | Quick-Lok High |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Kort |
A | 80.3 mm |
B | 42.9 mm |
D | 1/2" |
E1 | 53.1 mm |
E2 | 25.6 mm |