€ 21,39/ stukexcl. btw
€ 25,88incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MPX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Buitendraad wartelend |
Type aansluiting | NPTF |
Maat aansluiting | 1/2" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
A | 86.9 mm |
B | 49.4 mm |
D | 1/2" |
H | 25.4 mm |