Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8MP

  • ERIKS:11285671
  • Fabrikant:5414465951602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,39/ stukexcl. btw

€ 12,57incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
A
73 mm
B
35.5 mm
D
1/2"
H
22.2 mm