Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8MJ

  • ERIKS:11285670
  • Fabrikant:5414465892370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,61/ stukexcl. btw

€ 12,84incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
A
71.5 mm
B
34 mm
D
1/2"
H
22 mm