Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8MIX

  • ERIKS:11285668
  • Fabrikant:5412571527520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,19/ stukexcl. btw

€ 36,53incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MIX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
SAE 24° Omgekeerde flare
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
A
83.8 mm
B
46.3 mm
D
1/2"
H
19.1 mm