€ 59,31/ stukexcl. btw
€ 71,77incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MFFORBKHD |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | ORFS |
Maat aansluiting | 13/16" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 90.2 mm |
B | 52.7 mm |
H | 30 mm |
H1 | 30 mm |