Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8MFFOR

  • ERIKS:11285667
  • Fabrikant:5414465951312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,26/ stukexcl. btw

€ 41,45incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MFFOR
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
13/16"
Bochthoek
0 °
A
68.2 mm
B
30.7 mm
D
1/2"
H
22 mm