€ 43,86/ stukexcl. btw
€ 53,07incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MBX90BL |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Buitendraad wartelend |
Type aansluiting | UN/UNF O-ring Boss |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Compact |
A | 64.7 mm |
B | 27.2 mm |
D | 1/2" |
E | 44.4 mm |
H1 | 25.4 mm |
H2 | 25.4 mm |