Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8MBSPT

  • ERIKS:1029518
  • Fabrikant:5400608117462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,77/ stukexcl. btw

€ 16,66incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBSPT
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
A
69.4 mm
B
31.9 mm
D
1/2"
H
22 mm