Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8MBSPPBKHD

  • ERIKS:11373860
  • Fabrikant:5400608115376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,27/ stukexcl. btw

€ 49,94incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBSPPBKHD
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad schotverbinding
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
A
88.5 mm
B
51 mm
D
1/2"
H1
27 mm
H2
27 mm