Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8FSX45

  • ERIKS:11374007
  • Fabrikant:5412571526721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,22/ stukexcl. btw

€ 66,82incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FSX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
SAE 45°
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
84 mm
B
46.5 mm
D
1/2"
E
14 mm
H
22.2 mm