Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8FSX

  • ERIKS:11285661
  • Fabrikant:5414465951374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,88/ stukexcl. btw

€ 27,68incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FSX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
SAE 45°
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
60 mm
B
22.5 mm
D
1/2"
H1
22.2 mm
H2
20.6 mm