Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8FPX

  • ERIKS:11374095
  • Fabrikant:5412571525946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,29/ stukexcl. btw

€ 40,28incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FPX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
64.5 mm
B
27 mm
D
1/2"
H1
25.4 mm
H2
20.6 mm