Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8FL90M

  • ERIKS:11285660
  • Fabrikant:5400608107548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,45/ stukexcl. btw

€ 47,73incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FL90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Middel
A
91.2 mm
B
53.7 mm
D
1/2"
E
40 mm
K
30.2 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3001-ZiNi

  • Eriks:14309160
  • Manufacturer:SATZ-FH-3001-ZN

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026