Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8FL45M

  • ERIKS:14607225
  • Fabrikant:5400608118889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,87/ stukexcl. btw

€ 47,03incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FL45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Middel
A
86.2 mm
B
48.9 mm
D
1/2"
E
21.7 mm
K
30.2 mm