Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8FJX90L

  • ERIKS:11373956
  • Fabrikant:5414465875885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,27/ stukexcl. btw

€ 33,00incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX90L
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Lang
A
77.3 mm
B
39.9 mm
D
1/2"
E
64 mm
H
24 mm