Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8FJISX

  • ERIKS:11285655
  • Fabrikant:5414465674426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,07/ stukexcl. btw

€ 33,96incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJISX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIS
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
67.9 mm
B
30.4 mm
D
1/2"
H1
27 mm
H2
22 mm