Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8FFORX45S

  • ERIKS:11285653
  • Fabrikant:5414465846403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,97/ stukexcl. btw

€ 31,42incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX45S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
13/16"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
89 mm
B
51.6 mm
D
1/2"
E
15 mm
H
24 mm