Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8FBSPORX90BL

  • ERIKS:11285651
  • Fabrikant:5400608116403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,83/ stukexcl. btw

€ 33,67incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX90BL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Compact
A
61 mm
B
23.5 mm
D
1/2"
E
24 mm
H
27 mm