Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8FBSPORX90

  • ERIKS:1064564
  • Fabrikant:5414465786037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,61/ stukexcl. btw

€ 20,10incl. btw

166 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
78 mm
B
40.5 mm
D
1/2"
E
37.5 mm
H
27 mm