Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G8FBFFX

  • ERIKS:11285649
  • Fabrikant:5414465786396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,72/ stukexcl. btw

€ 21,44incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBFFX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
53.5 mm
B
16 mm
D
1/2"
H
27 mm