Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G6MPX90

  • ERIKS:11374081
  • Fabrikant:5412571527612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,79/ stukexcl. btw

€ 63,88incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MPX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
64.7 mm
B
27.2 mm
D
1/2"
E
48 mm
H
22.2 mm