€ 24,74/ stukexcl. btw
€ 29,94incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MBSPT |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 3/8" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 65.5 mm |
B | 28 mm |
D | 1/2" |
H | 22 mm |