Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G6FJX90S

  • ERIKS:14607208
  • Fabrikant:5414465875786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,81/ stukexcl. btw

€ 27,60incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX90S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
9/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
89.6 mm
B
52.1 mm
D
1/2"
E
23 mm
H1
19 mm