Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G6FFORX

  • ERIKS:11285644
  • Fabrikant:5414465876356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,01/ stukexcl. btw

€ 42,36incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
11/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
95.9 mm
B
58.4 mm
D
1/2"
H1
22 mm
H2
22 mm