Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G6BSPBJ

  • ERIKS:14607202
  • Fabrikant:5400608282382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,29/ stukexcl. btw

€ 56,01incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
BSPBJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo BSP
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
A
71 mm
B
33.5 mm
D
1/2"
F
85 mm
X
16.8 mm