Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 8G22DBJ

  • ERIKS:11285642
  • Fabrikant:5400608118896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,03/ stukexcl. btw

€ 67,80incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
DBJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo metrisch
Maat aansluiting
M22x1,5
Bochthoek
0 °
A
75.7 mm
B
38.2 mm
D
1/2"
F
95.2 mm
X
22.1 mm