€ 50,93/ stukexcl. btw
€ 61,63incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | DBJ |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Banjo-oog |
Type aansluiting | Banjo metrisch |
Maat aansluiting | M18x1,5 |
Bochthoek | 0 ° |
A | 72.2 mm |
B | 34.7 mm |
D | 1/2" |
F | 88.2 mm |
X | 18.1 mm |